歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶
GEFU DIN 7500-1 鍍鋅鋼TX盤頭
GEFU DIN 7500-1 鍍鋅鋼TX盤頭 - 1
GEFU DIN 7500-1 鍍鋅鋼TX盤頭 - 2

如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。

GEFU DIN 7500-1 鍍鋅鋼TX盤頭

Mechanical and functional properties in accordance with DIN 7500-1 (shape PE), case-hardened (-O-) zinc-plated steel, blue passivated (A2K) with slide coating, head dimensions according to ISO 14583

請參閱產品詳細資料

有 5 個可用版本

登入後的客戶價格

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

款式

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

致電至客服中心:

登入後的客戶價格

自攻螺絲會在鑄造盲孔、輪框孔和鑽孔、雷射與衝孔的鈑金零件中形成螺母螺紋。不同於螺紋切削,自攻不會破壞接收螺紋中的材質結構。而是取代材質並應變硬化。



優點:



節省成本


  • 免除螺紋切削


非切削式螺紋成形



滾動扭力低並且有更大的螺紋側面重疊


  • 芯直徑的三角牙 (TRILOBULAR) 形狀結合螺紋側面的半徑型材


高夾緊力


  • 由於滾動扭力低


高承載能力


  • 由於大螺紋側面重疊

  • 由於應變硬化反螺紋 (螺母螺紋)


防遺失 (減少螺絲作業鬆脫的可能性)


  • 無間隙且自鎖螺紋座


形成的螺紋對應至標準公制螺紋


  • 必要時,可用公制螺絲取代 GEFU 螺絲。
通知

GEFU® 對相關應用或組件的適用性必須事先透過測試來判定。適用的芯孔直徑準則值標示於 DIN 7500-2。