停車感應器工具組,Ford 23 件式
如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
- 原廠保險桿目前沒有提供停車感應器的安裝孔
- 使用傳統工具 (鑽頭、銼刀等) 進行安裝需要很多時間,且會導致輕微運作不正常,因為此方式無法將感應器維持在準確位置;此外,大多數 Ford 感應器的特殊形狀也會妨礙作業
- 為避免運作不正常,感應器必須依照製造商的規格準確地定位在保險桿中。製造商提供的對應位置標記位於保險桿內側
- 高品質的衝孔器可確保精準快速的工作成果,並產生乾淨無毛邊的孔洞邊緣,保證修復後能完美運作並維持原始外觀
內容物:
- 1 個衝孔器,2 件式,Ford Fiesta,Focus,S-Max,Mondeo 編號 01 (如 OE 501-130)
- 1 個衝孔器,2 件式,Ford Fiesta,Focus,C-Max,Kuga 編號 02 (如 OE 501-135)
- 1 個衝孔器,2 件式,Ford Fiesta 編號 04 (如 OE 501-140)
- 1 個衝孔器,2 件式,Ford Fiesta 編號 05 (如 OE 501-141)
- 1 個衝孔器,2 件式,Ford B-Max,Kuga 編號 08 (如 OE 501-160)
- 1 個衝孔器,2 件式,Ford Mondeo 編號 09 (如 OE 501-171)
- 1 個衝孔器,2 件式,Ford C-Max 編號 10 (如 OE 501-177)
- 1 個衝孔器,2 件式,Ford Focus,C-Max 編號 11 (如 OE 501-179)
- 1 個衝孔器,2 件式,Ford Focus,C-Max 編號 12 (如 OE 501-180)
- 1 個衝孔器,2 件式,Ford Focus 編號 15 (如 OE 501-405)
- 1 個衝孔器起子,3/8 英吋,帶滾珠軸承
- 1 個鑽頭 ∅ 18 公釐
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!