Fixanchor W-FAZ PRO/A4
如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。
低間距和邊緣間隙的最高負載值
超大有效錨地深度會最大化每個安卡的既有高負載值
快速安裝,減少鋼筋撞擊
超小有效錨地深度可將鑽孔與設定時間降到最低
經濟且彈性的應用
可自由選擇的埋置深度,可根據埋置深度與應用,充分利用安卡
最小邊緣距離和間距
允許接近邊緣的固定裝置、小型安卡板,以及安裝在薄混凝土件中
適用於防地震構造
地震活動下的高性能,地震性能類別 C1 和 C2
歐洲技術認可 ETA-20/0229,適用於個別連接,選項 1,開裂和非開裂混凝土:
- 靜態或準靜態暴露 (M8 - M16)
- 地震暴露,性能類別 C1 和 C2 (M8–M16)
- 火負載 R30、R60、R90、R120
承載行為與火負載 (均勻溫度曲線) - 專家意見編號 GS 6.1/20-018-1:
- 火持續時間 180 分鐘 (M8–M16)
應用區域
歐洲技術認可 ETA-20/0229,適用於個別連接,選項 1,開裂和非開裂混凝土:
- 靜態或準靜態暴露 (M8 - M16)
- 地震暴露,性能類別 C1 和 C2 (M8–M16)
- 火負載 R30、R60、R90、R120
承載行為與火負載 (均勻溫度曲線) - 專家意見編號 GS 6.1/20-018-1:
- 火持續時間 180 分鐘 (M8–M16)
應用區域
已獲批准的單一或多個安裝
- 標準混凝土 C20/25 至 C50/60 (開裂與非開裂混凝土)
- 適用於開口銷安裝、推入式安裝與距離安裝
適用於固定中度到重度混凝土負載:
安裝金屬結構、支撐、鋼支撐、支架、欄杆、纜線導線管、管段、木製結構、樑、連接托架等
於地震地區在地震條件下的緊固件
暴露於火中的緊固件
W-FAZ PRO/A4 不銹鋼 A4 可用於乾燥的室內區域,且適用於符合 EN 1993-1-4:2015-10 附錄 A,表 A.3 的其他所有條件:CRC I-III
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!