Fixanchor W-FA/A4
如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
- 三種有效的錨地深度,因此彈性應用自如
- 低間距與邊緣距離
- 省時推入式安裝
- 歐洲技術評估 ETA-02/0001 單一固定點,選項 7,未開裂混凝土:靜態或準靜態動作 (M6-M20)
- 歐洲技術評估 ETA-06/0162 非承載系統之冗餘非結構化系統中的安卡,開裂與未開裂混凝土,尺寸 M6
- 耐火:F30、F60、F90 與 F120;根據 DIN 4102-2:1977-09 (UTTC - 均勻溫度時間曲線),暴露於火中
- 耐火:R30、R60、R90 與 R120;TR020 (包含在 ETA-06/0162 中,僅尺寸 M6)
應用區域
- 歐洲技術評估 ETA-02/0001 單一固定點,選項 7,未開裂混凝土:靜態或準靜態動作 (M6-M20)
- 歐洲技術評估 ETA-06/0162 非承載系統之冗餘非結構化系統中的安卡,開裂與未開裂混凝土,尺寸 M6
- 耐火:F30、F60、F90 與 F120;根據 DIN 4102-2:1977-09 (UTTC - 均勻溫度時間曲線),暴露於火中
- 耐火:R30、R60、R90 與 R120;TR020 (包含在 ETA-06/0162 中,僅尺寸 M6)
應用區域
- 冗餘非結構化系統中的個別固定點和安卡,已獲正常重量混凝土 C20/25 至 C50/60 的歐洲技術核准 (僅限未開裂混凝土)
- 混凝土中非承載系統之冗餘非結構化系統中的安卡 (尺寸 M6,開裂與未開裂混凝土)
- 適用於混凝土 < C20/25 與抗壓原石 (未獲核准/評估)
- 暴露於火中的緊固件 (僅尺寸 M6)
- 適用於固定中度到重度混凝土負載:安裝金屬結構、金屬型材、托架、底盤、纜線導線管、管線、木製結構、樑、檁條、柵欄等。
- W-FA/A4 (A4 不鏽鋼) 適合用於乾燥的室內區域或潮濕的室內,且可用於室外 (包含在工業環境與靠海區域中),前提是不存在特別惡劣的條件
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!