- 3 種有效的錨地深度,因此彈性應用自如
- 小軸距與邊緣距離
- 就地安裝,節省時間
- 歐洲技術評估 ETA-02/0001,適用個別連接,選項 7,未開裂混凝土:靜態或準靜態暴露 (M6-M20)
- 耐火:F30、F60、F90 與 F120;根據 DIN 4102-2:1977-09 (均勻溫度曲線),暴露於火中
應用區域
- 歐洲技術評估 ETA-02/0001,適用個別連接,選項 7,未開裂混凝土:靜態或準靜態暴露 (M6-M20)
- 耐火:F30、F60、F90 與 F120;根據 DIN 4102-2:1977-09 (均勻溫度曲線),暴露於火中
應用區域
- 正常重量混凝土 C20/25 至 C50/60 (僅限未開裂混凝土) 個別或多連接經核准
- 可用於混凝土 < C20/25 與抗壓原石,未獲批准
- 適用於固定中度到重度混凝土負載:安裝金屬結構、金屬型材、托架、底盤、纜線導線管、管線、木製結構、樑、檁條、柵欄等。
- W-FA/S 鍍鋅鋼適用於乾燥的室內區域
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!