EVAPOmat® 空調清潔裝置組
如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。
EVAPOmat® 使用超音波電池霧化清潔與消除異味的物質。
清除整個通風系統與空調系統蒸發器表面的細菌與真菌,並可靠地消除異味。
可輕鬆地將活性劑添加到噴霧裝置
- 實用
- 使用便捷
- 節省時間
耐用且高品質的元件
- 裝置使用壽命長
- 高可靠度
通知
- 如果使用不當或使用指定範圍以外的活性劑,我們將不承擔任何責任。
- 在測試裝置之前,請完整閱讀手冊,並嚴格遵守其中的指示操作。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
指示
提高清潔空調裝置效率的提示
- 當戶外溫度為 ≥28 °C 時,空調裝置應在使用時開啟 (中間設定)。
- 當戶外溫度為 ≤8 °C 時,加熱裝置應在使用時開啟 (中間設定)。
這樣可確保噴霧劑更好地沉積在蒸發器表面,進而提高效率。在其他所有方面,本手冊中所述的工作步驟均適用。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!