如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
由於黑色特殊薄膜而有極高的抗 UV 和抗風化能力
- 最大的防雨和防風能力,特別適用於戶外黏著接合
- 針對建築物損害和隔熱中的能量損失提供永久的保護能力
- 接合可暴露於戶外風化下最長達 12 個月
內含特別強力和高品質的膠膜
- 在各種表面上有極強黏性
- 鼓風機門測試證實達到最高安全性
- 即使在低至 -10°C 的低溫仍可安全接合
橫向方向上極具彈性的支撐材質
可配合各種開口,效果渾然天成
維修和接縫在黑色薄膜上幾乎看不見
不含溶劑
德國節能條例 (EnEV)
我們的產品經 EMICODE 標章認證,具有低排放量/與環境相容的特性。EMICODE 分類系統以公信機構極嚴格的健康和環境要求作為評鑑標準,依此為合格營建產品頒授認證標章。
Erasol Max 最適合用於接合 WÜTOP 屋頂保護薄膜、WÜTOP 蒸汽隔絕層和 WÜTOP 蒸汽緩凝劑,並已在這些薄膜上做過測試。因此我們強烈建議使用這些 WÜTOP 薄膜。
EMICODE EC1plus:極低排放量:EMICODE 分類系統描述營建產品的環境與健康相容性。最低排放產品獲得 EC1plus 標章。
根據我們執行的測試及我們的經驗提供使用指示建議;每次施用之前請自行執行測試。由於存在大量施用與存放及處理條件,我們不對特定施用結果承擔任何責任。在我們的免費客戶服務提供技術資訊或做為諮詢服務的前提之下,除非提供的建議或資訊在我們指定、合約協議的服務範圍之內,或在顧問的謹慎行事之下提供,否則我們不對此服務承擔責任。我們保證本公司產品品質一致。我們保留進行技術變更及進一步開發產品的權利。
薄膜表面:
墊層薄膜和屋頂保護薄膜的持續接合、蒸汽隔絕層和蒸汽緩凝劑,以及門面薄膜。這些薄膜重合部分的接合與連接和開口。對墊層薄膜與屋頂保護薄膜的損害維修。
面板表面:
搭配 Eurasol HaftPlus 用於黏著接合和軟質塑合板的連接接合,以及用於底座連接的黏著接合。OSB 板上的氣密黏合。適合用於戶外和室內。
接合子複合板時 (重疊和/或接頭黏合),依據 ZVDH (德國中央屋頂協會) 的技術資料表,膠帶的寬度必須至少有 100 公釐。
只要將遮蓋紙移除幾公分,即可將 Eurasol Max 固定在重疊的接縫上。拉開遮蓋紙,用壓的方式將膠帶接合在整段長度上。請確保有足夠的接觸壓力。黏合後,用刀子切掉膠帶。施用的表面必須乾燥,且無潤滑脂、碎屑與灰塵。確保接合區域沒有積水形成,請勿讓膠帶處於長期拉伸的狀態。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!