具有法蘭與防鬆設計 (全金屬) 的六角螺母,細牙螺紋 EN 1667,鋼 8,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)
如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
通知
ISO EN 1667 取代了 DIN 6927 | 有一些有限的相似點 | 具備標準螺紋的螺母包含在 DIN EN 1664 中 | 螺母高度已變更 | M10 大小的對邊寬已從 15 公釐變更為 16 公釐。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!