歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶
帶凸缘的六角螺栓
帶凸缘的六角螺栓 - 1
帶凸缘的六角螺栓 - 2

如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。

帶凸缘的六角螺栓

EN 1665,鋼,強度等級 8.8,鋅片塗層,銀色 (ZFSHL)

請參閱產品詳細資料

有 1 個可用版本

登入後的客戶價格

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

款式

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

致電至客服中心:

登入後的客戶價格

鋅片塗層為無鉻 (VI) 腐蝕保護塗層,適用於商用車組件、建築機械、農用車與設備,以及在車輛建構等級上有防腐蝕需求的其他所有領域。



ZFHSL 的抗腐蝕性如下:


  • 直徑 ≥ M6 - 480h*

  • 直徑 ≥ M10 - 720h*


  • * 準則值:鹽霧測試在無螺紋處沒有發生基礎金屬腐蝕現象,符合 DIN EN ISO 9227 NSS。


ZFSHL 這個名稱是指以下腐蝕塗層:


  • 鋅片塗層,具備頂部塗層,銀色,潤滑可調整摩擦係數。

  • 由於頂部塗層含有整合潤滑粒子,因此經調整的摩擦係數範圍為 0.09-0.14 μ
通知

ISO EN 1665 已取代 DIN 6921 | 有一些有限的相似性 | 某些頭部高度已變更 | 凸緣直徑未變更 | M10、M12、M14 與 M16、M20 的對邊寬已變更 | 強度 12.9 已移除 | 細牙螺紋已移除。