表面清潔劑 EASY-TO-CLEAN
如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
含乙醇
- 對油性污漬 (例如指紋) 具有良好的清潔效能
- 清潔後的表面快速乾燥且無斑紋
在定期使用下,就能形成 EASY-TO-CLEAN「膜」
- 可減少再度髒污
- 快速清除表面上的灰塵
- 清潔簡單快速
高度濃縮
- 減少庫存
- 降低成本
清新柑橘芳香
pH 值 = 7 (濃縮)
瓶罐可以反覆裝填多次
使用 Top Dos 配量蓋輕鬆分配
顏色:藍色 = 表面 (調整為公認的色碼系統)
清潔後表面可快速乾燥,沒有殘留物和斑紋
通知
請勿添加至熱水中,因為乙醇部分會蒸發掉,進而大幅降低清潔能力。
使用說明為根據我們曾進行過的測試及經驗提供的建議;在每次施用前請先自行測試。由於應用和儲存與加工條件數量極多,我們不針對特定施用結果承擔任何責任。由於我們的免費客戶服務僅提供技術資訊或作為諮詢服務,因此本服務不承擔任何責任,除非所提供的建議或資訊符合我們所指定、合約上所同意之服務的範圍內,或者諮詢顧問刻意為之。我們保證本公司產品品質一致。我們保留進行技術變更和進一步開發產品的權利。
應用區域
適用於所有防水表面和自光亮石材地板
- 玻璃/鏡子
- 光滑/紋理塑膠表面
- 上漆木材表面/家具
- 疊片/軟木
- 天然石材/合成石材地板
- 牆壁與地板磁磚
- 密封鑲嵌地板
- PVC
適用於表面與地板的手動清潔
指示
用量:
- 手動施用:8 公升水使用 30 毫升
- 噴灑性質:0.5 公升水使用 15 毫升
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!