- 動力與重量間達到完美平衡
- 在 1.98 kg 重量的釋放扭力最高可達 1321 Nm
- 可靠、性能極高且使用壽命長
- 高品質雙撞擊機制的平衡汽缸,具備 6 盤式馬達
- 4 段式動力設定,方便單手轉換,能確保為相關應用提供易於使用的最佳調整
- 防滑手柄的握感佳,提供絕佳控制且音量低
- 高度符合人體工學的軟質抓握,具備敏感扳機與嵌入式消音件
通知
- 建議螺栓大小上限:M16
- 衝擊扳手非一般扭力扳手。使用衝擊螺絲起子鎖緊後,必須透過扭力測量裝置檢查需要特定扭力的連接。
- 定期使用衝擊螺絲起子時 (例如用於輪胎維護),應透過空氣入口少量上油,且應透過潤滑脂接頭每月添加約 2 衝程的齒輪潤滑脂。
- 公接頭不包含在運送內容物中
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!