符合且優於以下規格:SAE J 1703、1704、FMVSS 116、DOT 3 與 DOT 4
煞車油可與其他通過下列測試要求的任何市售產品混合:FMVSS 116、SAE J 1703、1704 或 ISO 4925。
以醇醚為基礎制訂配方
- 相較於鐵與非鐵金屬具有極佳腐蝕防護效用
- 高度熱穩定性
- 良好橡膠相容性
絕佳潤滑性能
適用於離合系統的液壓傳動。
通知
根據車輛製造商指示更換煞車油。在任何情況下,都不能與自動變速箱油 (ATF) 或礦物油混合。避免接觸上漆表面,因為煞車油的溶劑會影響漆面。煞車油具有潮解特性。
針對桶/圓筒:龍頭僅用於注入煞車油。使用之後 (及存放期間),請一律用原蓋密封罐子。龍頭無法確保煞車油不充滿濕度。請向您的客戶提示正確的存放方法。請遵守車輛製造商提供的資訊。
SAE J 1703、1704、FMVSS 116、DOT 3 與 DOT 4
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!