歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶
六角螺母,帶夾緊件的高型材 (非金屬嵌件) DIN 982,鋼 10,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)
六角螺母,帶夾緊件的高型材 (非金屬嵌件) DIN 982,鋼 10,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K) - 1
六角螺母,帶夾緊件的高型材 (非金屬嵌件) DIN 982,鋼 10,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K) - 2

如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。

六角螺母,帶夾緊件的高型材 (非金屬嵌件) DIN 982,鋼 10,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)

請參閱產品詳細資料

有 1 個可用版本

登入後的客戶價格

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

款式

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

致電至客服中心:

登入後的客戶價格

通知

DIN 982 已被撤銷,並以 ISO 7040 取代。有一些有限的相似性 (螺紋 M7、M18、M22 已移除 | 螺紋 M3、M4、M30 與 M36 已額外包含在內 | 螺母高度已變更 | 螺紋 M10、M12 與 M14 的對邊寬已變更為 16 mm、18 mm 與 21 mm | 細螺紋已包含在 ISO 10512 中 | 強度等級 12 已移除 | ISO 7040 對強度等級 5、8、10 有效)。

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。