歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶
帶夾緊件的六角螺母(全金屬) DIN 980,鋼 8,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)
帶夾緊件的六角螺母(全金屬) DIN 980,鋼 8,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K) - 1
帶夾緊件的六角螺母(全金屬) DIN 980,鋼 8,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K) - 2

如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。

帶夾緊件的六角螺母(全金屬) DIN 980,鋼 8,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)

請參閱產品詳細資料

有 8 個可用版本

登入後的客戶價格

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

款式

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

致電至客服中心:

登入後的客戶價格

通知

DIN 980 已經撤銷並且由 ISO 7042 所取代。有一些有限的相似性 (螺紋 M3、M4、M7、M18、M22、M27、M33 和 M39 已移除 | 螺母高度變更 | 螺紋 M10、M12 與 M14 的對邊寬已變更為 16 mm、18 mm 與 21 mm | 細螺紋已包含在 ISO 10513 中 | ISO 7042 對強度等級 5、8、10、12 有效)。

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。