無鍍鋅鉻 (VI) 鋅厚膜不易起化學變化 (VZD) 的連接構件為含鉻 (VI) 的表面提供未來無憂的選擇。塗層由在鉻 (III) 基上的不易起化學變化的鋅層構成。
優點總覽:
- A2C 或 A3C 的無鉻 (VI) 選擇
- 熱容量最高可達 120°C
- 平均塗層分配
通知
DIN 980 已經撤銷並且由 ISO 7042 所取代。有一些有限的相似性 (螺紋 M3、M4、M7、M18、M22、M27、M33 與 M39 已移除 | 螺母高度已變更 | M10、M12 與 M14 的對邊寬已變更為 16、18 與 21 公釐 | 細螺紋已包含在 ISO 10513 中 | ISO 7042 適用於強度等級 5、8、10、12)。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!