具備柄與細螺紋的六角螺栓 DIN 960,鋼,強度等級 10.9,鍍鋅鎳,透明鈍化 (P3E)
如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
不含鉻 (VI):
符合 EU 廢車輛指令。
抗腐蝕性:
720 小時基礎金屬腐蝕,符合 DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) - 相較於:96 小時,鍍黃鋅 (A2C)。
通知
DIN 960 已經撤銷並且由 ISO 8765 所取代。兩者有部分相似性 (標稱尺寸延伸 | M10、M12、M14 與 M22 的對邊寬變更)。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!