歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶
六角螺母 DIN 934,鋼 I6I/I8I,素面
六角螺母 DIN 934,鋼 I6I/I8I,素面 - 1
六角螺母 DIN 934,鋼 I6I/I8I,素面 - 2

如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。

六角螺母 DIN 934,鋼 I6I/I8I,素面

請參閱產品詳細資料

有 8 個可用版本

登入後的客戶價格

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

款式

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

致電至客服中心:

登入後的客戶價格

通知

符合 DIN 934 標準的六角螺母無法支撐 DIN EN ISO 898-2 的測試負載。


強度等級名稱在強度代碼之前與之後新增了兩條直線做為區別。



DIN 934 已經撤銷並且由 ISO 4032/8673 所取代。沒有相似性 (標稱直徑已變更 | 部分螺母高度已變更 | M10, M12, M14, M22 的對邊寬已變更 | 標準螺紋為 ISO 4032 | 細螺紋為 ISO 8673)。

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。