通知
符合 DIN 934 標準的六角螺母無法承受 DIN EN ISO 898-2 測試負載。
- 強度等級標示在強度代碼之前與之後新增兩條直線做為區別。
DIN 934 已撤銷並由 ISO 4032/8673 取代。沒有相似性 (標稱直徑已改變 | 部分螺母高度已改變 | M10, M12, M14, M22 對邊寬度已改變 | 標準螺紋為 ISO 4032 | 細螺紋為 ISO 8673)。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!