歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶
六角螺母 DIN 934,鋼 I6I/I8I,鍍鋅黃色 (A2C/A3C)
六角螺母 DIN 934,鋼 I6I/I8I,鍍鋅黃色 (A2C/A3C) - 1
六角螺母 DIN 934,鋼 I6I/I8I,鍍鋅黃色 (A2C/A3C) - 2

如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。

六角螺母 DIN 934,鋼 I6I/I8I,鍍鋅黃色 (A2C/A3C)

請參閱產品詳細資料

有 6 個可用版本

登入後的客戶價格

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

款式

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

致電至客服中心:

登入後的客戶價格

通知

符合 DIN 934 標準的六角螺母不支持依據 DIN EN ISO 898-2 的測試負載。


  • 強度名稱在強度代碼前後加上兩個垂直線進行區別。


DIN 934 已經撤銷並且由 ISO 4032/8673 所取代。兩者沒有相似性(標稱直徑改變 | 某些螺母高度改變 | M10、M12、M14 與 M22 的對邊寬已改變 | ISO 4032 適用於標準螺紋 | ISO 8673 適用於細螺紋)。

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。