通知
DIN 6926 已經撤銷並且由 EN 1663 所取代。有一些有限的相似性 (具備細螺紋的螺母包含在 DIN EN 1666 中 | 螺母高度已變更 | M10 大小的對邊寬已從 15 公釐變更為 16 公釐 | 強度等級 12 已移除),(具備標準螺紋的螺母包含在 DIN EN 1663 中 | 螺母高度已變更 | M10 大小的對邊寬已從 15 公釐變更為 16 公釐 | 強度等級 12 已移除 | 強度等級 6 已新增)。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!