通知
DIN 6924 已經撤銷並且由 ISO 7040 所取代。有一些有限的相似性 (螺紋 M7、M18、M22、M27、M33 和標稱直徑 > 的 M36 已移除 | 螺紋 M3、M4、M30 與 M36 已新增 | 螺母高度已變更 | 螺紋 M10、M12 與 M14 的對邊寬已變更為 16 mm、18 mm 與 21 mm | 細螺紋已包含在 ISO 10512 中 | 強度等級 12 已移除 | ISO 7040 對強度等級 5、8、10 有效)。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!