通知
DIN 439 B 形已經撤銷,並以 ISO 4035 取代。有一些相似性 (不鏽鋼的強度等級已從 50 變更為 025 及從 70 變更為 035) | M10、M12、M14、M22 的對邊寬已變更 | 公稱直徑 M1.8 已遭移除 | ISO 4035 中僅包含標準螺紋。| 細螺紋已移至 ISO 8675。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!