平面墊圈分類
如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
1425 件式分類
- 200 個 Ø 3.2 mm 墊圈
- 200 個 Ø 4.3 mm 墊圈
- 200 個 Ø 5.3 mm 墊圈
- 200 個 Ø 6.4 mm 墊圈
- 200 個 Ø 8.4 mm 墊圈
- 100 個 Ø 10.5 mm 墊圈
- 100 個 Ø 13.0 mm 墊圈
- 100 個 Ø 15.0 mm 墊圈
- 100 個 Ø 17.0 mm 墊圈
- 25 個 Ø 21.0 mm 墊圈
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!