工廠充電器 DEFA 125/60 A 12/24 V
如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
DEFA WorkshopCharger 125A 採用先進的開關模式技術,有助於維持電池的最佳性能和耐用性。本產品相容於所有類型的車輛電池,包括 WET、AGM、EFB、GEL 和鋰離子電池。WorkshopCharger 125A 提供 125 A 連續輸出功率,是所有 ECU 編程和診斷工作的完美選擇。這款工廠充電器具備直覺式螢幕和功能表選項,用途靈活多樣,適用於各種任務。
使用便捷
直覺式介面,螢幕具有本地語言功能表及各項智慧功能。溫控風扇可將運作噪音降至最低。
最佳充電效果
此款充電器會自動補償環境溫度,且可在充電及供電模式下使用。
專家模式
充電電壓、充電電流以及維護性充電,均可由使用者自行設定。
安全性
WorkshopCharger 125A 採用防火花設計,且具備防止反極性和短路的保護功能。
使用靈活
可卸式纜線可輕鬆連接與拔除,使用更加便捷。纜線亦可更換,有助於延長充電器的使用壽命。充電器可安裝於牆上,
亦可當作行動裝置使用。
耐用性
本充電器採用強固材質製成,具備 IP20 防護等級。
指示
請定期檢查空氣濾網,視需要加以清潔。請確保所有接點潔淨且乾燥。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!