- 快速取用起子頭
- 16 個起子頭穩固地插入堅固耐用的起子頭筒套,而且易於取出
- 另有空間額外收納四個起子頭
- 實用的金屬夾只需鉤在皮帶或腰帶上,方便隨手取用起子頭套組
- 起子頭堅固可靠,符合在工廠與室外使用的需求
- 適合所有標準應用
- 隨手可得:
16 個通用起子頭,含 1/4 英吋筒套,長度為 25 mm - 實用的通用型起子頭筒套
帶磁鐵的通用 E 6.3 起子頭筒套 (1/4 英吋)
- 配備六角驅動與六角套筒接口的起子頭夾持器,能快速且可靠地連接 1/4 吋驅動器與工具
- 起子頭筒套具有耐蝕不鏽鋼護套、扣環及強力永久磁鐵
- 長度為 74 mm,適合大多數應用
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!