通路測試器 Beeper Plus
如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
- 300 V/a 的外部防電壓警告燈亮起,以確保安全
- 配備 LED 技術的手電筒功能
- 免接觸式偵測電壓電源,因此不需要電流
- 110 - 300 V 交流電壓顯示
- 使用蜂鳴器測試,且可同時作為口袋型手電筒使用
- 測試顯示透過蜂鳴器與 LED (0-30 Ω) 或 LED 口袋型手電筒 (0-250 Ω)
測試符合 EN 61010/DIN VDE 0100-410/IEC 1010
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!