- 短裝配時間,無需暗榫或安裝工具
- 內齒起子可延長起子頭使用壽命,改善力量傳輸
- 推擠式安裝
- 由於以正向裝配,因此能夠處理高負載
- 安裝時幾乎無膨脹力
- 安裝窗戶時可不使用橫向軸承與隔片塊 (視安裝情況而定,用 ift 安裝工具確認)
- 正向鎖定,無膨脹壓力的可拆卸錨地
- 即使是在熱負載之下,仍保留承載功能
- 經測試耐火時間達 120 分鐘
混凝土防火測試報告編號 3174/0649-2,日期為 2000 年 1 月 12 日
符合根據 ift Rosenheim Institute 執行的 ift 指令 FE-07/1 測試安裝防洪窗的適用性。
測試報告編號 202 31790,日期為 2006 年 5 月 17 日
使用盤圓頭螺絲進行元件測試,將玻璃塑膠門 (窗框重量 72.5 公斤) 安裝到無橫向支撐或砂灰磚砌體的結構中。
在無橫向支撐與隔片塊的情況下執行測試,ift Rosenheim:測試報告 105 34261,日期為 2007 年 11 月 21 日
使用盤圓頭螺絲進行元件測試,將玻璃塑膠門 (窗框重量 70 公斤) 安裝到無橫向支撐或砂灰磚砌體的結構中。
在無任何橫向支撐或隔片塊的情況下執行測試。
ift Rosenheim:測試報告 105 35697,日期為 2008 年 3 月 31 日
使用盤圓頭螺絲進行元件測試,將玻璃塑膠門 (窗框重量 70 公斤,型材中的螺絲連接無鋼筋) 安裝到無橫向支撐或砂灰磚砌體的結構中。
在無任何橫向支撐或隔片塊的情況下執行測試。
ift Rosenheim:測試報告 105 43036,日期為 2010 年 10 月 21 日
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。- 木材、塑膠與鋁窗框可進行無拉力間隔安裝
- 框聯接件
- 固定窗戶安裝托架、窗戶鉤環、轉安卡與嵌入爪 (3 型的短版本)
規劃及執行窗戶與住宅門安裝的指南,2020 版
料號 5995000000:
夾具必須安全將影響窗戶的所有標準力傳輸至結構與基礎。因此必須從窗戶負載、風負載與活動負載等項目計算總負載 (請參閱 DIN 1055)。目前適用的建築法規規定,建築物及其組件必須以不對人類生命與健康造成危害或不對公共安全造成風險的方式規劃。安裝窗戶時也必須遵守此準則。
固定符合先前的 DIN 18056 標準之窗戶牆壁或表面積超過 9 m2 的構件,以及依德國安全玻璃技術規定 (TRAV) 或 DIN 18008-4 安裝防摔玻璃時,必須遵守以下規定
DIN 18056 標準適用於最小表面區域為 9 m² 且最短邊的最小側面長度為 2 公尺的窗戶牆壁。本應用應使用符合通過建築產品核准、歐洲技術核准或個別核准的安卡。同樣的,根據德國安全玻璃技術規定 (TRAV) 或 DIN 18008-4,安裝防摔玻璃時,只能使用符合通過建築產品核准、歐洲技術核准或個別核准的安卡來安裝。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!