- 短安裝時間,無需安裝工具或安卡
- RW 槽可延長起子頭使用壽命並改善力量傳輸
- 就地安裝
- 安裝時幾乎無膨脹力
- 正向鎖定的可拆卸錨地,無膨脹壓力
- 即使是在熱應力之下,仍保留承載能力
- 經測試耐火等級達 120 分鐘
檢查組件是否針對特定建築條件 (例如窗框重量、表面特性、磚頭中的孔型式) 正確安裝很重要。請詳讀計劃及執行窗戶與屋門安裝的指南 (料號 5995 000 000)。
為確保符合適用指南與法規,在安裝窗戶時保證窗戶不會掉落,必須使用經核准的固定系統 (例如窗戶安裝托架 W-ABZ),否則每個個案都需要獲得核准。
使用對準夾鉗或 Amo Bag 對準窗框
螺絲長度 = 框寬度 + 距離 + 擰入深度 (另請參閱 55.2 Amo III 11.5 公釐)
混凝土防火測試報告編號 3174/0649-2
測試報告編號 202 31790,防洪窗的安裝符合 ift 指令 FE-07/1
測試報告編號 105 34261,在矽酸鈣磚砌體中安裝塑膠窗。窗框重量:72.5 公斤。執行測試時無橫向隔片塊。
測試報告編號 105 43036。在矽酸鈣磚砌體中安裝塑膠窗。窗框重量:70 公斤。型材中的螺絲連接無鋼筋。
執行測試時無橫向隔片塊。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。- 混凝土、實心石頭砌體與空心砂灰磚中的木材、塑膠與鋁窗框可進行無拉力間隔安裝。
- 框聯接件
- 固定窗戶安裝托架、窗戶鉤環、轉安卡與嵌入爪 (3 型的短版本)
規劃及執行窗戶與外門安裝的指南,2020 版
料號5995000000:
夾具必須安全將影響窗戶的所有標準力傳輸至結構與基礎。因此必須從窗戶負載、風負載與工作負載等項目計算總負載 (請參閱 DIN 1055)。目前適用的建築法規規定,建築物及其組件必須以不對人類生命與健康造成危害或不對公共安全造成風險的方式規劃。安裝窗戶時也必須遵守此準則。
固定符合先前的 DIN 18056 標準之窗戶牆壁或表面積超過 9 m2 的構件,以及依德國安全玻璃技術規定 (TRAV) 或 DIN 18008-4 安裝防摔玻璃時,必須遵守以下規定
DIN 18056 標準適用於最小表面區域為 9 m² 且最短邊的最小側面長度為 2 公尺的窗戶牆壁。本應用應使用符合通過一般核准或歐洲技術核准或個別核准的安卡。同樣的,根據德國安全玻璃技術規定 (TRAV) 或 DIN 18008-4,安裝防摔玻璃時,只能使用符合一般建築要求或通過歐洲技術核准或個別核准的安卡來安裝。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!