ASSY® 4 RCS 配接螺絲 鍍鋅鋼,全螺紋,凸起,沉頭
如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
RW 驅動具有理想的力量傳導能力
- 由於在起子頭具有較大的接觸區域,因此力量更大
- 緊密的凹槽和起子頭完美接合,因此具有更高穩定性,可單手操作,精準定位
- 更換起子頭的次數較少,一個起子頭能配合多種螺絲直徑
- 與先前的 AW 驅動相容
90° 沉頭配型連接 90° 沉孔金屬配件或高容積密度的木製產品
- 弧形、圓頭設計使連接處具有視覺吸引力
- 由於沒有銑削構件,因此無須銑削頭即可接合,並且可以按壓方式插入頭部
不會過度鎖緊或滑牙,鎖入速度快
- 粗螺紋強化非對稱側面幾何形狀,可在硬木中產生較高傳導力
- 由於較高的螺紋側面,因此可產生較佳的安卡效果
平順的螺紋開頭可確保螺絲獲得最佳嵌入及咬合效果
- 由於尖端圓頂形銑削構件產生的取代效果,裂開的作用減少
- 減少摩擦的螺紋轉動可降低要施加的鎖入力
通知
- 我們建議使用 Würth 軟體或對應的設計輔助來規劃您的裝配件並確定其尺寸。使用 Würth 木結構軟體來確定 ASSY 螺絲尺寸,直徑從 5 mm 開始
- 請勿在直接暴露構件,或空氣中含氯氣的潮濕房間應用中使用螺絲。如用於室外或持續暴露於高濕度的室內環境中,請使用 ASSY 4 A2 或 A4 十字不鏽鋼螺絲,且如環境中含氯,請使用 HCR 不鏽鋼螺絲
- ASSY 4、ASSYplus 4 與 ASSYplus 4 FT 纖維板螺絲經過最佳化,可用於木材與木製材質。針對負載能力較低的塑膠膨脹螺絲應用,請僅使用螺紋尖端未最佳化的螺絲 (尖端有銑擋、鑽頭、自清溝槽等),例如沉頭或盤頭 ASSY D 螺絲
ETA-11/0190 認可
必須遵守歐洲技術認可 (ETA) 的要求
應用區域
用於抗拉力設計的鋼木連結或配接
從頭部下方開始全螺紋,允許連結例如專為高負載拉力所設計之配接木材或板材木材。最大螺紋長度可達更高螺絲拉力。
適用於 1 級用途與 2 級用途的應用 (從 ∅ > 4 mm 開始)
- 高品質藍色鈍化處理鋅不含六價鉻,從 ∅ 4.5 mm A3K 8 µm 塗層厚度開始,到 ∅ 4 mm A2K 5 µm
- 根據 EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08,適用於使用等級 1 (內部) 及使用等級 2 的 ∅ > 4 mm 開始 (覆蓋室外區域)
- 從 ∅ 4.5 mm 開始,鋅塗層厚度為 8 µm 且經 Cr(III) 鈍化的螺絲,已根據 prEN 14592:2017 (D) 滿足 T2/C2 分類的要求
指示
- 若要以最佳效果使用螺絲,必須使用正確大小的 RW 起子頭
- 全螺紋螺絲適用於牢固安裝配件或薄型材料。要選取的螺絲長度應短於螺絲要鎖入的基材板厚
- 針對荷重的木材-金屬連結,ASSY 螺絲必須旋緊至特定扭力值。旋緊扭力 = 所需的有效扭力 x 1.2 < 90% 的斷裂扭力
- ASSY 螺絲已獲準靜態負載的認可
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!