ASSY® 4 CSMP 通用螺絲 鋼,鍍鋅半螺紋埋頭銑削槽頭
如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
RW 槽具有絕佳的力量傳輸
- 起子頭接觸面積較大,力量更為強勁
- 緊密的凹槽和起子頭完美接合,因此具有更高穩定性,可單手操作,精準定位
- 減少起子頭更換,1 個起子頭適合多種螺絲直徑
- 與先前的 AW 起子相容
顯著減少鎖螺絲時所需的力量
- 由於銑刀柄的位移銑削效應,銑刀柄沒入時減少了間隙作用
- 由於斷裂扭力較高,能降低螺絲斷裂的風險
- 由於將銑刀柄與螺紋合為一體,減少突出金屬碎片造成的傷害風險
- 高度保護噴塗工具
不會過度鎖緊或滑牙,鎖入速度快
- 粗螺紋強化非對稱側面幾何形狀,可在硬木中產生較高傳導力
- 由於較高的螺紋側面,因此可產生較佳的錨地效果
平順的螺紋開頭可確保螺絲獲得最佳的嵌入及咬合效果
- 由於尖端圓頂形狀的銑削構件所產生的移位,間隙作用減少
- 減少摩擦的螺紋轉動可降低要施加的鎖入力
高強度值和延展性
- 經調整的熱處理,保證高強度值和高延展性
ETA-11/0190 認可
通知
- 我們建議使用 Würth 軟體或對應的設計輔助來規劃您的裝配件並確定其尺寸。使用 Würth 木結構軟體來確定 ASSY 螺絲尺寸,直徑從 5 mm 開始
- 請勿在直接暴露構件,或空氣中含氯氣的潮濕房間應用中使用螺絲。如用於室外或持續暴露於高濕度的室內環境中,請使用 ASSY 4 A2 或 A4 不鏽鋼螺絲,且如環境中含氯,請使用 HCR 不鏽鋼螺絲
- ASSY 4、ASSYplus 4 與 ASSYplus 4 FT 塑合板螺絲經過最佳化,可用於木材與木製材質針對負載能力也能夠降低的塑膠膨脹螺絲應用,請僅使用螺紋尖端未最佳化的螺絲 (尖端有銑擋、鑽頭、自清溝槽等),例如沉頭或盤頭 ASSY D 螺絲
應用區域
ETA-11/0190 認可
必須遵守歐洲技術認可 (ETA) 的要求
應用區域
平行起子大小 RW30 適用於直徑為 6 公釐的窗型應用。如此便能更輕鬆地與配備 RW30 的 AMO 螺絲搭配使用。
適用於木材與木材的連接,為木材收縮設計
半螺紋起點恰好位於柄身下方,適用於收縮用的木材與木材的連接。在此情況下,螺紋會完全置於第二個下方組件中。
適用於 1 級用途與 2 級用途的應用 (從直徑 > 4 公釐開始)
- 高品質表面保護的藍色鈍化鋅不含六價鉻,從直徑 4.5 mm A3K 8 µm 塗層厚度開始,到直徑 4 mm A2K 5 µm
- 根據 EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08,適用於 1 級用途 (室內區域) 及從直徑 > 4 mm 開始的 2 級用途 (潮濕區域或覆蓋的室外區域)
- 從直徑 4.5 mm 開始,鋅塗層厚度為 8 µm 且經 Cr(III) 鈍化的螺絲,已根據 prEN 14592:2017 (D) 滿足 T2/C2 分類的要求
指示
- 若要提高接合效果或頭部抗脫離強度,建議搭配最適合用於 ASSY 4 的配件墊圈
- ASSY 螺絲已獲準靜態負載的認可
- 為了最佳地使用螺絲,必須使用正確大小的 RW 起子頭
- 半螺紋螺絲最適合接合木材組件為了能最好地組裝組件,固定用組件厚度不可超過柄身長度
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!