RW 起子有絕佳的力量傳輸
- 起子頭接觸面積較大,力量更為強勁
- 緊密的凹槽和起子頭完美接合,因此具有更高穩定性,可單手操作,精準定位
- 更換起子頭的次數較少,一個起子頭能配合多種螺絲直徑
- 與先前的 AW 起子相容
配型連接金屬配件或高容積密度的木製產品
- 用於適當連接的全螺紋鋼螺絲
- 90° 頭部配件與金屬沉頭完美接合
- 由於頭部下方沒有銑削構件,因此無須銑削頭即可接合
- 可以按壓方式插入頭部
不會過度鎖緊或滑牙,鎖入速度快
- 粗螺紋強化非對稱螺紋側面幾何形狀,可在硬木中產生較高傳導力
- 由於較高的螺紋側面,因此可產生較佳的安卡效果
平順的螺紋開頭可確保螺絲獲得最佳的嵌入及咬合效果
- 由於尖端圓頂形狀的銑削構件所產生的移位,間隙作用減少
- 減少摩擦的螺紋轉動可降低要施加的鎖入力
通知
- 我們建議使用 Würth 軟體或對應的設計輔助來規劃您的組件並確定其尺寸。可在 Würth 木結構軟體中確定 ASSY 螺絲尺寸,從 ∅ 5 mm 開始
- 請勿在直接暴露構件,或空氣中含氯氣的潮濕房間應用中使用螺絲。如用於室外或持續暴露於高濕度的室內環境中,請使用 ASSY 4 A2 或 A4 十字不鏽鋼螺絲,且如環境中含氯,請使用 HCR 不鏽鋼螺絲
- ASSY 4、ASSYplus 4 與 ASSYplus 4 FT 塑合板螺絲經過最佳化,可用於木材與木製材質。針對負載能力也能夠降低的塑膠安卡應用,請僅使用螺紋尖端未最佳化的螺絲 (尖端有銑擋、鑽頭、自清溝槽等),例如沉頭或盤頭 ASSY D 螺絲
ETA-11/0190 認可
必須遵守歐洲技術認可 (ETA) 的要求
應用區域
用於設計抗拉力的鋼木連接
從頭部下方開始全螺紋,允許連結例如專為高負載拉力所設計之配接木材或板材木材。最大螺紋長度可達更高螺絲拉力。
適用於 1 級用途與 2 級用途的應用 (從 ∅ > 4 mm 開始)
- 高品質表面保護,鋅,藍色鈍化不含六價鉻,5 µm 塗層厚度
- 根據 EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08,適用於 1 級用途 (室內) 及從 ∅ > 4 mm 開始的 2 級用途 (潮濕區域或覆蓋的室外區域)
指示
- ASSY 螺絲已獲準靜態負載的認可
- 為了最佳地使用螺絲,必須使用正確大小的 RW 起子頭
- 全螺紋螺絲適用於確保緊固配件或薄型材質。要選取的螺絲長度應短於要鎖入螺絲的表面板片厚度
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!