歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶
ASSY® 3.0 SK 木材螺絲
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 SK 木材螺絲 - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 SK 木材螺絲 - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 SK 木材螺絲 - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 SK 木材螺絲 - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 SK 木材螺絲 - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 SK 木材螺絲 - 6

影像為範例。 如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。

ASSY® 3.0 SK 木材螺絲

具有大華司頭的 ASSY 3.0 SK 特別適合用於樓梯工程/木工。適用於樓梯工程、模組化工程、木材與被動式房屋結構中的螺絲連接。

請參閱產品詳細資料

有 7 個可用版本

登入後的客戶價格

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

款式

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

致電至客服中心:

登入後的客戶價格

淬硬鋼,鍍鋅,黃色塗層,半螺紋,大華司頭,AW 驅動,反螺紋


  • 連接木材而非使其分裂


基材:


實木 (針葉木、梣木、櫸木、橡木)、層壓樑、錯層壓木材 (CLT)、木材膠合板 (針葉木或 BauBuche)、OSB 與纖維板。


大華司頭


  • 非常高的抗滲透力或強化力


AW 驅動 – 更多力量


  • 最佳力傳導

  • 極佳的緊配

  • 快速定位

  • 螺絲定位牢固

  • 鑽頭幾乎不會鬆開

  • 不會晃動

  • 不會使螺絲的表面塗層受損

  • 直徑 5.0 至 12.0 mm 僅 3 種起子頭尺寸


端銑 – 較小力量的「輔助馬達」


  • 將旋入與沉頭扭力減少約 20%,特別是對於長螺絲

  • 保護旋入工具

  • 從直徑 = 5 mm,L = 70 mm 起


非對稱粗螺紋 – 速度更快


  • 低攻入扭力

  • 高傾覆力

  • 比常規複合板螺絲更快的攻入速度 - 減少時間達 30%


尖端


  • 尖端 34° 能達到非常精確的定位


配接螺紋 – 木材比較不會裂開,爆裂情形非常少


  • 低裂斷力,特別是在靠近邊緣處攻入時

  • 降低攻入扭力

  • 環螺紋的沖孔效果可有效防止爆裂
通知

請勿在直接暴露構件,或空氣中含氯氣的潮濕房間應用中使用螺絲。如在室外或短暫地或持續地暴露於高濕度的室內環境中使用,請使用 ASSY 3.0 SK A2 不鏽鋼螺絲,料號前碼 0181。


ASSY 3.0 纖維板螺絲經最佳化,可用於木質材料。在塑膠膨脹螺絲中使用可能會導致承重能力下降。因此,我們只建議將不具最佳化螺紋尖端的螺絲 (鑽頭、配接螺紋、環螺紋、鋸齒邊緣、自清溝槽等) 用於塑膠膨脹螺絲中,例如 Würth ASSY D,料號開頭 0151 (沉頭) 與 0153 (盤頭)。在使用這些螺絲時,請遵守 ETA-11/0190 規格。


硬木必須根據 ETA-11/0190 預先鑽孔。



可用的工作文件:


木材尺寸標註軟體、負載表與詳細加工指示可以在服務頁面 www.wuerth.de/assy 上找到。

ETA-11/0190

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。