連接木材而非使其分裂
非對稱螺紋 – 速度更快
- 擰入扭矩低
- 過度轉緊力高
- 擰緊速度比傳統粒片板螺絲更快
- 單線螺紋
AW 起子 – 更多力量
- 最佳力量傳遞
- 極佳的緊配
- 快速定位
- 螺絲穩固定位
- 鑽頭幾乎不會鬆開
- 不會晃動
- 不會使螺絲的表面塗層受損
- 直徑 3.0 至 12.0 公釐僅 5 種鑽頭大小
環螺紋 – 木材比較不會裂開,爆裂情形非常少
- 造成裂開的力量極小,特別是在邊緣進行擰入時
- 降低擰入扭力
- 避免因環螺紋的衝孔效果而爆裂
通知
螺絲不適合室外使用,也不適用於短期或連續高濕度的房間!在這些情況下,請使用 ASSY® 3.0 A2 不鏽鋼螺絲。
ASSY 3.0 粒片板螺絲經最佳化,可用於木質材料。在用於塑膠錨件中時,承載能力可能會降低。因此,我們只建議將不具最佳化螺紋尖端的螺絲 (鑽頭、配接螺紋、環螺紋、鋸齒邊緣、自清溝槽等) 用於塑膠暗榫中,例如 Würth ASSY D,前置貨號 0151 (沉頭) 與前置貨號 0153 (盤頭)。
若要將金屬連接至木材,請在金屬片中加工精準開孔。
可取得的工作文件:
木材尺寸標註軟體、負載表與詳細加工指示可以在服務頁面上找到:www.wuerth.de/assy。
在使用這些螺絲時,請遵守 ETA-11/0190 規格。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。應用區域
將薄鈑金固定在商店裝潢、室內裝置和家具工程中的木材上。
指示
擰入角 0° 至 90°。針對針葉木或由軟木製成的木質材料,無需預先鑽孔即可進行螺絲連接。為了縮短邊緣距離,可根據芯直徑來進行預先鑽孔。在擰入硬木時,請根據 ETA-11/0190 預先鑽孔。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!