歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶
ASSY® 3.0 粒片板螺絲帶頭部凹槽
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 粒片板螺絲帶頭部凹槽 - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 粒片板螺絲帶頭部凹槽 - 2

影像為範例。 如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。

ASSY® 3.0 粒片板螺絲帶頭部凹槽

特別適合在家具與商店裝潢等應用中將木材之間擰緊。頭部可以蓋上顏色匹配的蓋罩。

請參閱產品詳細資料

有 1 個可用版本

登入後的客戶價格

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

款式

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

致電至客服中心:

登入後的客戶價格

連接木材而非使其分裂!



銑削槽 - 在任何位置埋頭鑽!


  • 適合木材與配件

  • 對塗層木質材料造成最小的傷害

  • 表面上留下最少木屑


非對稱螺紋 — 速度更快


  • 低攻入扭力

  • 高傾覆力

  • 比常規複合板螺絲更快的攻入速度


AW 驅動 – 更多力量


  • 最佳力傳導

  • 極佳的緊配

  • 快速定位

  • 螺絲定位牢固

  • 鑽頭幾乎不會鬆開

  • 不會晃動

  • 不會使螺絲的表面塗層受損

  • 直徑 3.0 至 12.0 mm 僅 5 種起子頭尺寸


環/配接螺紋 — 木材比較不會裂開,爆裂情形非常少


  • 低裂斷力,特別是在靠近邊緣處攻入時

  • 降低攻入扭力

  • 環螺紋的沖孔效果可有效防止爆裂

  • 3.0–4.5 mm 直徑 = 環螺紋

  • 5.0–12.0 mm 直徑 = 配接螺紋


頭出入孔


適用於螺柱直徑為 2.5 mm 的蓋罩

通知

螺絲不適合室外使用,也不適用於短期或連續高濕度的房間!在這些情況下,請使用 ASSY 3.0 A2 不鏽鋼螺絲。鎳與黃銅的表面塗層僅適用於裝飾的目的 = 無防腐蝕作用!



ASSY 3.0 纖維板螺絲經最佳化,可用於木質材料。在塑膠膨脹螺絲中使用可能會導致承重能力下降。因此,我們只建議將不具最佳化螺紋尖端的螺絲 (鑽頭、配接螺紋、環螺紋、鋸齒邊緣、自清溝槽等) 用於塑膠膨脹螺絲中,例如 Würth ASSY D,料號開頭 0151 (沉頭) 與 0153 (盤頭)。



可用的工作文件:


木材尺寸標註軟體、負載表與詳細加工指示可以在服務頁面 www.wuerth.de/assy 上找到。

ETA-11/0190

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。