歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶
ASSY® 3.0 鍍鋅藍色粒片板螺絲
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 鍍鋅藍色粒片板螺絲 - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 鍍鋅藍色粒片板螺絲 - 2

如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。

ASSY® 3.0 鍍鋅藍色粒片板螺絲

適合在家具結構、商店裝潢、配件連接及室內配件中廣泛使用。

請參閱產品詳細資料

有 2 個可用版本

登入後的客戶價格

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

款式

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

致電至客服中心:

登入後的客戶價格

鋼,鍍鋅,藍色塗層,全螺紋,沉頭,AW 驅動



連接木材而非使其分裂



非對稱螺紋 – 速度更快


  • 低攻入扭力

  • 高傾覆力

  • 比常規複合板螺絲更快的攻入速度

  • 雙螺紋:3.0–4.5 mm


AW 驅動 – 更多力量


  • 最佳力傳導

  • 絕佳適配

  • 快速方案

  • 螺絲定位牢固

  • 起子頭幾乎不會鬆開

  • 不會晃動

  • 不會使螺絲的表面塗層受損

  • 直徑 3.0 至 12.0 mm 僅 5 種起子頭尺寸


環螺紋—木材比較不會裂開,爆裂情形非常少


  • 低裂斷力,特別是在靠近邊緣處攻入時

  • 降低攻入扭力

  • 環螺紋的沖孔效果可顯著防止爆裂
通知

螺絲不適合室外使用,也不適用於短期或連續高濕度的房間!在這些情況下,請使用 ASSY® 3.0 A2 不鏽鋼螺絲。


若要將金屬連接至木材,請在金屬片中加工精準開孔。


ASSY 3.0 纖維板螺絲經最佳化,可用於木質材料。在塑膠膨脹螺絲中使用可能會導致承重能力下降。因此,我們只建議將不具最佳化螺紋尖端的螺絲 (鑽頭、配接螺紋、環螺紋、鋸齒邊緣、自清溝槽等) 用於塑膠膨脹螺絲中,例如 Würth ASSY D,料號開頭 0151 (沉頭) 與 0153 (盤頭)。



可用的工作文件:


木材尺寸標註軟體、負載表與詳細加工指示可以在服務頁面上找到:www.wuerth.de/assy。

ETA-11/0190

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。