鋼,鍍鋅,黃色,全螺紋,沉頭,AW 驅動。
連接木材而非使其分裂
非對稱螺紋 – 速度更快
- 低攻入扭力
- 高傾覆力
- 比常規複合板螺絲更快的攻入速度
- 螺紋
AW 驅動 – 更多力量
- 最佳力傳導
- 絕佳適配
- 快速方案
- 螺絲定位牢固
- 起子頭幾乎不會鬆開
- 不會晃動
- 不會使螺絲的表面塗層受損
- 直徑 3.0 至 12.0 mm 僅 5 種起子頭尺寸
環螺紋—木材比較不會裂開,爆裂情形非常少
- 低裂斷力,特別是在靠近邊緣處攻入時
- 降低攻入扭力
- 環螺紋的沖孔效果可顯著防止爆裂
通知
螺絲不適合室外使用,也不適用於短期或連續高濕度的房間!在這些情況下,請使用 ASSY® 3.0 A2 不鏽鋼螺絲。
若要將金屬連接至木材,請在金屬片中加工精準開孔。
ASSY 3.0 纖維板螺絲經最佳化,可用於木質材料。在塑膠膨脹螺絲中使用可能會導致承重能力下降。因此,我們只建議將不具最佳化螺紋尖端的螺絲 (鑽頭、配接螺紋、環螺紋、鋸齒邊緣、自清溝槽等) 用於塑膠膨脹螺絲中,例如 Würth ASSY D,料號開頭 0151 (沉頭) 與 0153 (盤頭)。
可用的工作文件:
木材尺寸標註軟體、負載表與詳細加工指示可以在服務頁面 www.wuerth.de/assy 上找到。
ETA-11/0190
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。應用區域適合在家具結構、商店裝潢、配件連接及室內配件中廣泛使用。
指示針對針葉木或由軟木製成的木質材料,無需錐鑽即可配接。為了縮短邊緣距離,可根據底徑來進行預先鑽孔。
在攻入硬木時,請根據 ETA-11/0190 鑽孔。
在攻入硬木時,請根據 ETA-11/0190 鑽孔。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!