歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶
ASSY® 3.0 A2 粒片板螺絲
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 A2 粒片板螺絲 - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 A2 粒片板螺絲 - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 A2 粒片板螺絲 - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 A2 粒片板螺絲 - 4

如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。

ASSY® 3.0 A2 粒片板螺絲

通用於固定永久暴露於室外環境中的柵欄、陽台、步道、遊樂設施。

請參閱產品詳細資料

有 1 個可用版本

登入後的客戶價格

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

款式

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

致電至客服中心:

登入後的客戶價格

不鏽鋼 A2,全螺紋,沉頭,AW 驅動



連接木材而非使其分裂



非對稱螺紋 – 速度更快


  • 低攻入扭力

  • 高傾覆力

  • 比常規複合板螺絲更快的攻入速度

  • 雙螺紋:3.0–4.5 mm

  • 粗螺紋:5.0–12.0 mm


AW 驅動 – 更多力量


  • 最佳力傳導

  • 絕佳適配

  • 快速方案

  • 螺絲定位牢固

  • 起子頭幾乎不會鬆開

  • 不會晃動

  • 不會使螺絲的表面塗層受損

  • 直徑 3.0 至 12.0 mm 僅 5 種起子頭尺寸


環螺紋—木材比較不會裂開,爆裂情形非常少


  • 低裂斷力,特別是在靠近邊緣處攻入時

  • 降低攻入扭力

  • 環螺紋的沖孔效果可顯著防止爆裂

  • 環螺紋:3.0–4.5 mm

  • 配接螺紋:5.0–12.0 mm


材料:


抗腐蝕性,奧氏體不鏽鋼 (1.4301;1.4567)

通知

對實心硬木預鑽至底徑



ASSY 3.0 A2 具有有限的抗酸性,不適用於含氯氣的空氣環境



若要將金屬連接至木材,請在金屬片中加工精準開孔。



ASSY 3.0 纖維板螺絲經最佳化,可用於木質材料。在塑膠膨脹螺絲中使用可能會導致承重能力下降。因此,我們只建議將不具最佳化螺紋尖端的螺絲 (鑽頭、配接螺紋、環螺紋、鋸齒邊緣、自清溝槽等) 用於塑膠膨脹螺絲中,例如塞頭、DIN 571 六角木螺絲或 Wüpofast 螺絲。



各種不鏽鋼的應用範圍在 ISER (德國防鏽不鏽鋼資訊辦公室,各種環境條件下的不鏽鋼,www.edelstahl-rostfrei.de,資訊表 828) 發佈的下表中詳述。就空氣條件而言,建議僅在鄉村環境中使用防鏽不鏽鋼 (例如,材料編號 1.4016),並且在這方面應嚴格限制。因此我們僅建議針對戶外應用使用奧氏體不鏽鋼,並將環境條件納入考量。A4 不鏽鋼特別適合用於工業環境及近海區域。



可用的工作文件:


木材尺寸標註軟體、負載表與詳細加工指示可以在服務頁面 www.wuerth.de/assy 上找到。

ETA-11/0190

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。