- 可替換托架系統∅4–70 公釐,適用於所有傳統圓形纜線的護套剝除
- 可替換托架上的觀察窗,用於目測切削加工 (∅ 4–28 公釐)
- 內刀的切削深度調整:最大 3.5 公釐
- 鉤刀片的切削深度調整:4 種設定 (2.8–4.6 公釐)
- 刀片有氮化鈦塗層,提供較高切割速度和較長的使用壽命
- 自動調整圓形或縱向切割
- 備用刀片外殼有氮化鈦塗層
- 德國製造
通知
不適合在帶電零件上或附近工作。
應用區域
適用於護套剝除 NYM-J、NYY-J、NAYY-J、H05RN-F、H07RN-F、H05RR-F、H07RR-F、(N)HXH-J E30-E90、J-Y(ST)Y、BMK J-Y(ST)Y、(N)HXCH E30-E90、JE-H(ST)H E30-E90、JE-H(ST)HRH E30-E90,∅ 13 公釐
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!