電流測量
AC、DC、AC+DC
電壓測量
AC、DC、AC+DC
功率測量
有效功率、視在功率、無效功率、功率因數 (單相及總計三相的電流)
- 電阻、頻率測量
- 可聽見的連續性測試,二極體測試
- 確定外部導線的相位順序
創新 TRUE INRUSH 功能,適用於測量啟動電流。
- 可輕鬆建立馬達的啟動電流,以及工廠的電流需求,這些電流可以供應一系列運轉的機器。
- 電流夾鉗可自動偵測工廠的訊號類型與目前電流消耗,並使偵測結果與測量演算法適應測量的過電流。
還有許多功能
保持、最小/最大/峰值、ΔREL
- 可達到最佳閱讀效果的大型背光 LCD 顯示器
- 6000 位數的解析度,可達到高精確度
- 自動範圍選取、AC/DC 偵測、自動關閉電源
- 清楚指派功能鍵,1 鍵 = 1 項功能
- 由於將旋轉開關設計在最佳位置,因此能夠以符合人體工學設計的方式「單手操作」
通知
如需創新功能與測量值的詳細說明,請參閱技術資料表。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
適用於小與中等功率的低壓範圍應用,例如服務業或工業的電氣安裝維護,以及電流供應的分析與尺寸確認、空調與暖氣的安裝。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!