重型機種,流率將因工廠氣體的容量而不同
可使用外部工廠氣體來提供 0-29psi 可調整測試壓力及最高 30L/M 的流量
薄型精簡設計,便利且快速偵測滲漏
- 可拆卸式煙管與電源線
- 即時煙霧產生
容易使用
一鍵智慧型控制按鈕,一次 5 分鐘工作週期
適用於大部分進氣/排氣的通用快速氣囊
內建空氣壓縮機,氣流量可達最高 10L/M
技術資料
- 電源供應:12 V 車輛電池 6 Amp
- 流量:8 L/Min
- 輸出壓力:1.1-1.3 bar
- 電源線長度:2.5 M
- 煙管長度:2.5 M
- 工作週期:5 分鐘自動停止
通知
- 擋蓋也可用來阻擋進氣,也可使用透過其他開口連接至系統的煙霧噴嘴。
- 煙霧法「不可」用來測試對油敏感零件的洩漏,例如燈罩。
- 「只」允許使用 12 V 車輛電池做為機器的電源供應。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!