透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
類似產品
料號 9500006390
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
非常適用於加工和拋光作業 (碳化鎢刨孔鑽頭、打磨頭等)
適合精密細緻的工具及模具製造用途
最大鑽頭夾頭跨距
3 mm
最小軟管內徑
5 mm
耗氣量
0,2 ml/min
連接螺紋
1/4 英吋
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
起子頭筒套,快拆式夾頭,無磁性可更換刀片
WÜRTH,適用於不鏽鋼的切割片
液態矽酮噴霧劑
C 6.3 TX 起子頭 (1/4 英吋)
E 6.3 TX 起子頭 (1/4 英吋) E 6.3 (1/4 英吋)
公制雙梅花扳手 六角,採用 POWERDRIV®
ATO 平式刀片式保險絲 ISO 8820-3
雨刷精-密封瓶裝(濃縮劑)
扣環 適用於軸,標準設計,A 形 DIN 471,彈簧鋼,磷化上油
纜線夾 符合 DIN 72571