防撞帽
帶通風孔的防撞帽
安全碰撞防護鴨舌帽(客制版)
料號 9500005692
EAN 4061975701893
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
具有現代棒球帽設計的運動型頭部防護適用於具有撞擊頭部風險的任何應用。
- 外部材質:100% 棉
- 硬塑膠內殼
- 殼上的泡棉襯墊與嵌入式通風孔可提升舒適度
- 可使用止滑緊固調整
- 嵌入式吸汗帶
- 帽子水洗溫度最高至 30°C
通知
防撞帽的設計目的是保護配戴者,防止其受到輕微撞擊與刮擦。防撞帽無法防護墜落或扔下物,或者移動、懸掛負載產生的影響。在任何情況下,防撞帽都無法取代符合 EN 397 的工業安全帽。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
機械技師、電工與安裝工;汽車工業;在升降平台上、擱板上與倉儲中工作;室內設計工作及其他許多用途。需要保護頭部防止受到撞擊時。
顏色 | 海軍藍 |
最小/最大大小 | 54 公分-59 公分 |