- 接點標記符合 ISO 1185 或 ISO 3731
- 做為管套或針的接點編號 1/31 可防止 N 與 S 版本的互換
- 護線環適合直徑從 9.5 mm² 起的纜線
- 最大額定電流:25 安 (適用於 2.5 mm2 電線),16 安 (適用於 1.5 mm2 電線)
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
適用於將牽引車上的插座連接至拖車或半拖車上的插座
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!