螺紋連接適合 9.2 公釐至 11.5 公釐直徑的纜線
具備纜線牽引負載消除功能的鋁版本
7 針系統:
- 蓋中的凹槽可固定插座中的連接件
- 螺絲接點可抵抗較高的牽引負載
- 操作溫度:-25°C 至 +75°C
- 接點標記符合 ISO1724
- 額定電流:最大 25 安 (適用於 2.5 mm2 電線)
符合 ISO 1724 (N 版本)
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。應用區域
安裝在拖車上
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!