適用於 ORSY® 系列 5 BULL 置物盒與 ORSY® 系統置物箱 8.4、4.4 及其他物件的運送裝置
- 堅固框架由鋼板製成
- 兩個固定腳輪與兩個具鎖定止擋的轉向滾輪
- ORSY®BULL 與 ORSY® 系統置物箱使用聯接件構件固定到推車上
- 可以使用木板做為負載表面,輕鬆轉換成運送推車
應用區域
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
輪數 | 4 Stck(pcs) |
材料 | 鋼 / 丙烯腈丁二烯苯乙烯 |
長度 x 寬度 x 高度 | 615 x 490 x 185 mm |
負載能力 | 250 kg |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!