標準:DIN 3122,ISO 3315
最佳化力量傳輸
伸縮手柄,最長可延伸至 373 mm
可舒適工作
- 可透過安全鎖快速退出
- 帶鎖定裝置的彈性、可旋轉棘輪頭,72 齒,旋轉角度 5°。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!