完整的 34 件式套筒組合,以金屬盒包裝
- 此組合包含基本設備,適合工廠應用及攜帶使用
- 附手柄和緊固夾片的堅固金屬盒採用幾乎無法破壞的硬式內嵌泡棉墊,具備夾緊效果
- 貴重工具在運輸期間能安全地固定就位
- 如果工具遺失,您可以一眼看出來
非常適合多種實際應用
- 14 個短套筒,對邊寬包含 8 到 22 mm
- 外部梅花螺絲適用的 8 個短套筒,大小包含 E5 到 E14
- 梅花螺絲適用的 8 個短套筒,大小包含 TX15 到 TX45
- 適用於幾乎所有使用螺絲起子的工作
強力有效的鎖緊力
- 堅硬的延長桿 (75 mm 與 250 mm) 可用於直接傳遞力量
- 雙向棘輪具有符合人體工學的堅固塑膠手柄,維持工作的舒適與安全
- 使用槓桿可單手反向操作
- 微小的 5° 弧擺可快速不費力地鎖緊或鬆開螺絲
極高品質,使用壽命長
- 表面經過鍍鉻拋光
- 表面具耐久抗鏽效果,確保遠超過平均使用壽命
- 工具的耐用性能降低更換和存放的成本
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!