鉻釩鋼 (套筒、延長桿和棘輪)
擰緊/鬆開大直徑螺栓與螺母通常要求較高的扭力,也因此,使用之鋼材的耐用性也需要極高。鉻釩合金 (混合兩種或多種金屬) 可強化抗鏽蝕能力,提供額外的強度和硬度,能因應嚴苛作業環境之需求。
寬可見標記 (套筒)
可快速識別,輕鬆選出正確套筒 - 例如在光源不足的汽車下工作時,這會非常有幫助。
球型扣勾槽 (套筒)
套組的套筒配備球型扣勾槽。可讓套筒安全可靠地固定在棘輪的方形螺栓上,避免被排出。
握持穩固 (套筒)
結合套筒杯周圍的套筒滾花圖案以及霧面紋理鍍鉻表面加工,即使手部油膩或潮濕,也能提供絕佳的抓握力。
精準設計 (套筒)
套筒起子上的低間隙可讓您快速引導、握持並對緊固件的平坦側 (而非邊角) 施加扭力。它也能促進圓角磨損螺栓的轉動,並減少在結凍緊固件上滑動的情況。
2K 手柄 (棘輪)
2K 是「2 組件複合式」的縮寫。它是透過混合硬質耐用塑膠 (聚丙烯,簡稱 PP) 和稱為 TPR (熱塑性橡膠) 的防滑軟質材質製成。手柄具緩衝性且易於抓握,即使手上油膩,也能長時間舒適使用。
後方快速釋放按鈕 (棘輪)
讓小型、難抓握的套筒更換更加便利。它支援從工具表面鬆開套筒,方便您針對不同大小的緊固件更換套筒,無需徒手拉出套筒。
雙向桿 (棘輪)
增添便利性:以單手操作從順時針方向切換至逆時針方向。
72 齒齒輪 (棘輪)
位於工具頭部,即使在空間最狹窄的情況下 (例如煞車處理作業期間的汽車輪艙內部) 也能協助使用者推動緊固件,因為無論是要鎖緊或鬆開,只需要 5 度的擺動就能推動緊固件。
ORSY 吹氣成型工具箱
Wurth 專屬設計完美符合 ORSY 系統:已採用該產品規格的 Wurth 常客可節省儲存空間,增添便利性。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!