實用的 19 件式組合,以堅固耐用的金屬盒包裝
- 此組合包含基本設備構成的輕巧型套組,適合工廠應用及攜帶使用
- 附手柄和緊固夾片的堅固金屬盒採用幾乎無法破壞的硬式內嵌泡棉墊,具備夾緊效果
- 貴重工具在運輸期間能安全地固定就位
- 如果工具遺失,您可以一眼看出來
可配合套筒,適用於最常見的螺絲連接類型
- 3/8 英吋組合包含從 6 到 19 mm 對邊寬的 14 種公制套筒
強力有效的鎖緊力
- 傾斜式和萬向接頭這兩種堅硬的延長桿可直接傳遞力量
防塵雙向棘輪,適合嚴苛的工作條件 - 獲頒紅點設計獎
- 薄型棘輪有偏移頭,可提供更多間隙
- 其機制有 72 齒,提供兩種污染防護 (保護等級 IP 5X),而且無須維護永保潤滑
- 方形起子特別堅固耐用
- 雙向棘輪具有符合人體工學的堅固塑膠手柄,維持工作的舒適與安全
- 微小的 5° 弧擺可快速不費力地鎖緊或鬆開螺絲
- 人體工學最佳化的雙向桿,可輕鬆地在順時針與逆時針方向間切換;而棘輪頭在鎖緊時也可以按壓,以免意外切換方向
- 更加便於施力單手操作
極高品質,使用壽命長
- 表面經過鍍鉻拋光
- 表面具耐久抗鏽效果,確保遠超過平均使用壽命
- 工具的耐用性能降低更換和存放的成本
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!