金屬盒裝擴充組合,19 件式
- 此組合包含最佳補充套組,以英吋作為工廠應用及攜帶使用的單位
- 附手柄和緊固夾片的堅固金屬盒採用幾乎無法破壞的硬式內嵌泡棉墊,具備夾緊效果
- 貴重工具在運輸期間能安全地固定就位
- 一眼就能看出哪些工具遺漏
非常適合多種實際應用
- 15 個搭配六角螺絲的短套筒,尺寸為 1/4、9/32、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2、9/16、19/32、5/8、11/16、3/4、25/32、13/16、7/8 英吋
- 搭配萬向接頭與兩個延長桿,尺寸為 125 mm 與 250 mm
- 這表示幾乎可以連接所有螺絲
強力、高效的緊固作業
- 雙向棘輪具有符合人體工學的堅固塑膠手柄,維持工作的舒適與安全
- 使用轉盤可單手反向操作
- 微小的 5° 弧擺可快速不費力地鎖緊或鬆開螺絲
極高品質,使用壽命長
- 表面經過鍍鉻拋光
- 表面具耐久抗鏽效果,確保遠超過平均使用壽命
- 工具的長期可用性能降低更換和存放的成本
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!